充電式 LED 手提燈 Ergopower Twinblade+ 和 PAD I
附充電座的LED 手提燈 Ergop.Twinblde+ a. PAD I
ERGOPOWER 無線充電LED工作燈-TYPE-C
料號 0827940394
EAN 4062856043668
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
具薄型燈頭的可調整 LED 手提燈。具 USB-C 充電連接埠與無線充電功能
燈頭兩側有 LED 燈條,加上頂部的聚光燈
亮度等級
- 一側為 100-1000 lm 主燈
- 100-1000 lm 主燈。雙功能各側 500 lm
- 150 lm 聚光燈
兩個按鈕的切換順序
- 上按鈕:聚光燈 / 一側主燈 / 關閉
- 下按鈕:兩個 LED 燈條亮起,各 500 lm / 關閉
主燈具有調暗功能
按住開關即可
在達到最低和最高亮度時,燈光會短暫閃爍
燈可透過 USB-C 纜線或充電板充電
充電時間:透過 USB 纜線約 5 小時/透過充電板為 6.5 小時
燈頭旋轉 180°
超薄燈頭,適於狹窄的空間
12 公釐寬
內建掛鉤和底部磁鐵
通知
- 無線充電板、插頭和 USB 纜線包含在運送內容物內
- 鋰離子電池,3.7 V,4400 mAh,16.28 Wh,92 克
充電板並未通過行動電話充電的許可。只能使用提供的 230 V/USB-5 V,1 A 充電器。
充電時間 | 4 h |
標稱電壓 | 3,7 V/DC |
充電電池/電池類型 | 鋰離子 |
充電式 LED 手提燈 Ergopower Twinblade+ 和 PAD I 包括:
0
x
Charging pad PAD for Ergopower+ lamps Global
CHRGPAD-(PAD I)-F.ERGOPOWER+-GLOBAL
描述:
Inductive (wireless) charging of Würth wireless lamps. These can be identified by the "+" in the product name.
數量:
0
x
0
x
充電式 LED 手提燈 Ergopower Twinblade+
LAMP-CORDL-LED-ERGOPWR-(TWINBLDE+)-PLG/C
描述:
帶薄型燈頭的彈性手提燈。兩側帶有 LED 燈條。帶 USB-C 充電連接與無線功能。
數量:
0
x