具有感應器開關和高容量電池,強光束頭燈便於免手的工具與機器操作
超明亮燈光,發光表面 60 度照明
可調整的後燈架,上下 60 度以內
配備兩個開關:
- 標準開/閉開關 – 第 1 級為半光線強度,第 2 級為全光線強度
- 感應器開關 - 動作感應器 (可感應手部動作) 最遠距離為距離燈光 5 公分
防護等級 IP65
抗衝擊性 IK07
頭帶具有一體式防滑橡膠條
提供更好的抓握效果
通知隨附 Type C USB 纜線
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
最小演色性指數 (CRI) | 80 |
最小/最大光通量 | 100 / 280 lm |
色溫 | 6500 K |
最小/最大發光期間 | 2-5.5 h |
充電時間 | 2,5 h |
IP 防護等級 | IP 65 |
標稱電壓 | 3,7 V/DC |
充電電池/電池容量 | 1500 mAh |
充電電池/電池類型 | 鋰聚合物 |
連接類型 | USB, USB C 型 |
材料 | 塑膠 / 金屬 |
充電式 LED 頭燈 Ergopower 感應器 包括:
1
x
USB 充電纜線
USBCHRGCBL-F.HNDLAMP-L1M
描述:
High quality USB cable
數量:
1
x