歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

充電式 LED 手提燈 Ergopower Boost

充電式 LED 工作燈,Ergopower BOOST
ERGOPOWER COB-充電式LED手提燈-加強型-10W

料號 0827940455

EAN 4056807244259

登入後的客戶價格
充電式 LED 手提燈 Ergopower Boost

料號 0827940455

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

具有額外強光模式的 Powerful LED 手提燈

Würth 獨家設計



複合式外殼,具有良好抓握性



IP65 防水及防塵等級



高彈性


一個掛鉤



腕帶



10W SMD LED 主燈,3W LED 聚光燈



手電筒功能


聚光燈位於照明燈頭上方



聚光燈,主燈,關閉


開關模式



額外強光模式,提供 1,000 流明的光通量



照明燈頭可旋轉 160°



強力磁鐵


照明燈背面提供兩個磁鐵,底部提供一個磁鐵



電池充電狀態


四個指示燈



透過 USB-C 充電



充電時間短,照明時間長


最新鋰電池技術

通知

鋰離子電池:3.7 V,4,400 mAh,16.28 Wh

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

最小演色性指數 (CRI)

70

光通量

1000 lm

主燈光通量

500 lm

副燈的光通量

300 lm

色溫

6000 K

發光期間

2,5 h

主燈的發光期間

5 h

次要燈的發光期間

8 h

充電時間

5 h

抗衝擊性

IK08

IP 防護等級

IP 65

IP 防護類型,燈

IP 65

標稱電壓

3,7 V/DC

充電電池/電池容量

4400 mAh

充電電池/電池類型

鋰離子

防護等級

III 級防護等級/安全超低電壓

防護等級燈

III 級防護等級/安全超低電壓

最低/最高工作溫度

-10 to 40 °C

長度 x 寬度 x 高度

275 x 56 x 38.5 mm

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊