配備旋轉與折疊燈頭的纖薄手提燈,COB LED,調光功能,磁鐵,掛鉤
掌控您的工作環境
易於使用
內容物
- 具備纖薄設計與 180°折疊及 270°旋轉,多功能,21 x 9 公釐燈頭,非常適合難以觸及的區域
- 燈具底部帶有強力磁鐵,可彈性貼附所有金屬表面
- 堅固的折疊式金屬掛鉤,可輕鬆懸吊燈具
- 具備最高 700 流明的連續可調光主燈,非常適合工作環境
- 實用的手電筒功能
- 透過數位顯示以快速辨識剩餘電量,充電量及光強度,以 % 為單位
易於使用
- 採用最先進的鋰離子充電電池技術,充電時間短,照明時間長
- 使用選用的 ERGOPOWER PAD I 或 II,即可進行無線充電
- 燈頭以燈光輸出側朝向燈體的方向折起時,主燈即會自動關閉
內容物
- 手提燈,充電線
通知
選用的 ERGOPOWER PAD I 或 II 無線充電板必須另外購買。
應用區域
應用區域
室內戶外均適用
主燈光通量 | 700 lm |
副燈的光通量 | 100 lm |
色溫 | 6500 K |
最小/最大發光期間 | 2-4 h |
次要燈的發光期間 | 7 h |
充電時間 | 3,5 h |
IP 防護等級 | IP 54 |
標稱電壓 | 3,7 V/DC |
充電電池/電池容量 | 2600 mAh |
充電電池/電池類型 | 鋰離子 |
防護等級燈 | III 級防護等級/安全超低電壓 |
防護等級充電器 | II 級防護等級/絕緣保護 |
連接類型 | 無線, USB C 型 |