歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

充電式筆燈 LED 6 + 1 個 LED

充電式 LED 手提燈 WL7
筆型工作燈-6/1LED-3.7V-3+1W

料號 0827500028

EAN 4056807537016

登入後的客戶價格
充電式筆燈 LED 6 + 1 個 LED

料號 0827500028

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

簡約輕量筆燈,具有磁鐵和夾片以及鋁和塑膠製外殼設計

主燈配備 6 個 SMD LED



底部聚光燈



聚光燈,主燈,關閉


開關模式



電池充電狀態


指示燈



充電時間短,照明時間長


最新鋰聚合物電池技術



透過 USB-C 介面充電

通知

鋰聚合物電池:3.7V,2.96Wh,800mAh

產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

最小演色性指數 (CRI)

70

主燈光通量

150 lm

副燈的光通量

70 lm

色溫

6000 K

主燈的發光期間

3 h

次要燈的發光期間

6 h

充電時間

2,5 h

IP 防護等級

IP 20

標稱電壓

5 V/DC

充電電池/電池容量

800 mAh

充電電池/電池類型

鋰離子

最低/最高工作溫度

-10 to 40 °C

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊