充電式 LED 引擎艙燈 可展開
無線 LED 引擎室手提燈,WL08
引擎檢修燈-32LED-10W
料號 0827940754
EAN 4056807922546
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
超寬、輕巧可展開,強大的 LED 引擎蓋下燈,具有鋁製外殼。
可延伸
適用於 110-180 公分寬機罩
32LED,10W
兩種不同的亮度
電池充電狀態
充電時間短,照明時間長
最新鋰電池技術
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
最小演色性指數 (CRI) | 70 |
最小/最大光通量 | 500 / 1000 lm |
色溫 | 6000 K |
最小/最大發光期間 | 3-6 h |
充電時間 | 5 h |
IP 防護等級 | IP 65 |
標稱電壓 | 3,7 V |
充電電池/電池容量 | 4400 mAh |
充電電池/電池類型 | 鋰離子 |
防護等級 | III 級防護等級/安全超低電壓 |
功率額定值 | 10 W |
最低/最高工作溫度 | -10 to 40 °C |
寬度 x 高度 x 深度 | 1153 x 80 x 62 mm |
LED 數 | 32 Stck(pcs) |
材料 | 鋁塑 |
充電式 LED 引擎艙燈 可展開 包括:
0
x
USB 充電纜線
USBCHRGCBL-F.0827940370-L1,2M
描述:
High quality USB cable
數量:
0
x