歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

雷射測距儀 LDM 50S

LDM 50S 雷射測距儀
雷射測距儀-50M

料號 5709300550

EAN 4062856038602

登入後的客戶價格
雷射測距儀 LDM 50S

料號 5709300550

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

精確的雷射測距儀,測量範圍最遠可達 50 公尺

技術規格 (精準度 ± 1.5 m,範圍 50 m) 符合 ISO 標準 16331-1



2 件式外殼,堅固,便攜裝置


配備特厚軟質元件的衝擊保護



4 線式大型照明顯示器


優良的可讀性



參照位準可更換


  • 允許從測量工具前緣測量

  • 允許從測量工具後緣測量

  • 允許從三腳架螺紋中央測量


多功能端件


允許從槽與轉角處測量



¼ 英吋三腳架螺絲


允許從三腳架進行精確測量



自動關閉雷射光束及關閉裝置



4 x 90° 測斜儀


水平測量,測量屋面斜度或梯度



可更換單位


公尺/英吋/英呎/;小數和分數



追蹤 (連續測量)


最長/最短距離追蹤



計時器 (自行觸發)



蜂鳴指示


允許開和關



功能


  • 單一距離測量

  • 面積計算

  • 體積計算

  • 畢達哥拉斯 (單/雙間接)

  • 加與減

  • 測斜儀

  • 記憶體 (99 個值)
通知
  • 雷射輻射,請勿凝視光束, 2 級雷射產品。

  • 需要 2 顆 AAA 電池 (未隨附)
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

最大長度量程

50 m

充電電池/電池數

2 Stck(pcs)

充電電池/電池類型

長度

115 mm

寬度

48 mm

高度

29 mm

最低/最高溫度條件

-10 to 50 °C

IP 防護等級

IP 54

長度測量誤差 (+/-)

+/- 1.5 公釐

雷射類別

2

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊