歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

雷射測距儀 LDM 30M

LDM 30M 雷射測距儀
雷射測距儀-30M

料號 5709300530

EAN 4062856038596

登入後的客戶價格
雷射測距儀 LDM 30M

料號 5709300530

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

精確的雷射測距儀,測量範圍最遠可達 30 公尺

技術規格 (精準度 ± 1.5 m,範圍 30 m) 符合 ISO 標準 16331-1



2 件式外殼,堅固,便攜裝置


配備特厚軟質元件的衝擊保護



耐用


防塵且防濺水



3 線式大型照明顯示器


優良的可讀性



¼ 英吋三腳架螺絲


允許從三腳架進行精確測量



自動關閉雷射光束及關閉裝置



可更換單位


m/英吋/英尺/;小數和分數



追蹤 (連續測量)


最長/最短距離追蹤



蜂鳴指示



功能


  • 單一距離測量

  • 追蹤

  • 求和
通知
  • 雷射放射,請勿凝視光束,等級 2 雷射產品

  • 需要 2 顆 AAA 電池 (未隨附)
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

最大長度量程

30 m

充電電池/電池數

2 Stck(pcs)

充電電池/電池類型

長度

100 mm

寬度

36 mm

高度

23 mm

最低/最高溫度條件

0 to 40 °C

IP 防護等級

IP 54

長度測量誤差 (+/-)

+/- 1.5 公釐

雷射類別

2

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊