歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

汽油燃油噴射閥清潔劑 LBW 400

適用於汽車的系統清潔劑
LBW400 機車噴射清潔劑

料號 0893033152

EAN 4061975263582

登入後的客戶價格
汽油燃油噴射閥清潔劑 LBW 400

料號 0893033152

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

LBW 400清潔液可完全去除進氣系統的油、潤滑脂與積碳。由於清潔液由車輛本身的噴射系統輸送,因此清潔過程將以能直接受惠的引擎元件為主要對象。清潔入口閥有助於實現並保持平穩的怠速以及維持一致的動力和扭矩,而清潔妥善的噴油器有助於以符合經濟效益的方式輸送所有這些動力。車主將能受惠於更高的燃油經濟效益和更多可用動力,而由於維修人員能夠透過 LBW400 系統立即提供這些改進,因此更容易有效回收成本。



  • 最佳化引擎動力

  • 減少燃油消耗

  • 改善尾氣排放
通知

一罐適用於一次車輛作業程序。

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

安全資料表

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

指示

準備工作:


要正確維修 1 部汽油引擎車輛,您需要準備好以下物品:


1.一罐 汽油燃油噴射閥清潔劑 LBW 400 和 節流閥清潔劑 。


2.Wurth 隨車維修工具組。


3.MSDS 詳述的個人防護設備。



把 Wurth 隨車維修工具組連接到車輛:


1.確保車輛處於操作溫度。


2.關閉引擎。


3.中斷燃油泵的電源。如果無法做到這一點,請確保車輛燃油泵的出口軟管/管道已安全堵塞或接回燃油箱。


4.利用吸水布吸收任何燃油,斷開主燃油入口管路 (通常位於或靠近燃油導軌),然後從 Wurth 隨車維修工具組選擇適當接頭。


5.把 Wurth 隨車維修工具組中「壓力調節器」單元的軟管連接選定的轉接頭,然後把選定的轉接頭接上車輛的燃油入口軟管/接頭。


6.把 LBW 400 罐鎖至調節器單元底部的接頭。


7.倒置 LBW 400 罐並放入罐掛,將兩者放置在引擎罩下側合適的位置。(確保引擎罩能夠支撐罐子和設備的重量。若無法,請以機械方式支撐引擎罩)。


8.然後,打開調節器閥,直到壓力表顯示所需的燃油壓力 (通常為 3.0 bar)。


9.啟動車輛並讓引擎運轉。當完全排出 LBW 400 罐的內容物時,引擎將會停止。



斷開 Wurth 隨車維修工具與車輛的連結:


1.關閉壓力調節器組件的閥門。


2.斷開轉接頭與車輛燃油入口的連結,並注意避免燃油溢出。


3.把車輛的燃油入口軟管重新連接至燃油入口接頭。


4.將轉接頭軟管端部指向高溫引擎以外的方向並使其朝向合適容器,然後打開閥門,以迫淨任何剩餘的管路壓力/液體。


5.現在可以從罐子的轉接頭安全斷開 LBW 400 罐。


6.斷開所有其他轉接頭管路之類的連結,然後將其放回維修工具組。


7.檢查所有車輛燃油管線接頭,確保沒有洩漏情形。

內容量

150 ml

顏色

無色

氣味

特性

主要化學成分

二甲苯

自生產之日算起的保存期限

24 Month

密度

0,67 g/ml

密度條件

23°C,50% 相對濕度時

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊