透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
料號 096380 208
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
類型描述
RZG4000
寬度
25 mm
長度
4000 mm
建議的拉力負載
500 daN
捆紮帶允許的拉力 LC
1000 daN
使用棘輪時的手力
50 daN
預負載
200 daN
產品重量 (每個項目)
1,000 kg
鉤形狀
綑綁孔眼環 ZOE
顏色
紅色
材料
PES - 聚酯
EN 標準
12195-2
ORSYMOBIL 工具櫃快速掛勾-底座
選取 RAL 色碼
商品
需要進行選取,才能訂購。
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
六角扳手,帶球頭六角承窩 超長版
螺紋壓鑄模 HSS DIN EN 22568,標準公制 ISO 螺紋
安全靴,S1P Rhinoceros
Tex-Rein 清潔布
無孔黏扣式乾磨砂紙 AM LINE (鋼材用)
六角承窩頭帽螺絲 ISO 4762/DIN 912,鋼 8.8,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)
鋁密封環,A 形
螺紋最高至頭端的六角螺栓 ISO 4017,熱浸鍍鋅 8.8U 鋼 (TZN)
鎚鑽頭 Plus Duo-S Vario
藍色腈手套 具備層壓安全護袖