適合在特別難以觸及的地方作業
可接觸到非常狹窄的位置
非常窄的設計
鉗子把手只需最小移動即可打開大開口
特種雙鉸接
最佳化腐蝕防護功能
霧面鍍鉻版本
防滑 PVC 把手套筒
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
適用於抓握及取出組件中的物件
對引擎、電源裝置進行服務、維修及維護
適用於安裝及拆卸纜線、管線與插頭連接件
![]() | |
長度 (L) | 340 mm |
長度 (英吋) (L) | 13-1/2 in |
爪長度 (L3) | 70 mm |
爪厚度 (T1) | 10 mm |
爪尖寬度 (W4) | 4,5 mm |
爪寬度 (W3) | 17 mm |
爪尖端厚度 (T2) | 3 mm |
手柄材質 | 聚氯乙烯 |
版本 | 直線形 |