歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

板岩刀具

板岩刀具
板材剪 L:320MM

料號 071403 51

EAN 4024835236867

登入後的客戶價格
板岩刀具

料號 071403 51

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於為天然板岩、纖維水泥與 Eternit 切削、衝孔及切角

材料:鍍鎳



可輕鬆、乾淨及無碎片的工作



切割性能:


  • 板岩與 Eternit:厚度最大 7 公釐

  • 纖維水泥與水泥板:厚度最大 8 公釐

  • 石棉:厚度最大 4 公釐


切刃角度 45°

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

長度

320 mm

長度 (英吋)

13 in

切削寬度

2.8

切削長度

55 mm

衝孔直徑

3.2 公釐

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊