鋼尺 由不鏽鋼、彈性鋼製成
A2 不鏽鋼尺
鋼尺 L:300MM
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
霧面彈簧鋼硬質捲尺
防腐蝕,使用壽命長
黑色蝕刻刻度
可輕鬆精確讀取
對應於 EEC 精確等級 II
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。![]() | |
膠帶長度 (L) | 300 mm |
帶寬度 (B) | 13 mm |
膠帶厚度 (S) | 0,5 mm |
頂部邊緣上的刻度標記 (長度) | 0,5 mm |
底部邊緣上的刻度標記 (長度) | 0,5 mm |