- 用於在生產過程或搭配設備夾緊及釋放工件
- 適合在焊接、鑽孔、絞孔、塗膠等過程中進行夾緊操作
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
材料 | 鋼 |
手柄材質 | 單一成分塑膠 |
表面 | 鍍鋅 |
斜向底座寬度 (b1) | 57,2 mm |
斜向底座長度 (b2) | 57,2 mm |
鏜孔直徑 (d1) | 8,3 mm |
最小/最大孔距 (a1) | 41.3-41.3 mm |
最小/最大孔距 2 (a2) | 41.3-41.3 mm |
高度 (h1) | 63 mm |
最低/最高夾緊高度 (h2) | -10-8 mm |
距離 1 (c1) | 65 mm |
距離 2 (c2) | 35 mm |
長度 (l1) | 265 mm |
臂長度 (l2) | 108 mm |
拉力 (F1) | 3,4 kN |
開口角度 (α) | 90 Degree |
指捻螺絲大小 | M10 X 85 mm |
產品重量 (每個項目) | 634,500 g |