歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

強力邊刃鉗,可切換

重型邊刃鉗,可切換
可調式加力斜口鉗 L:200MM

料號 071401 599

EAN 4053479288222

登入後的客戶價格
強力邊刃鉗,可切換

料號 071401 599

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

二合一工具:帶可切換桿傳輸的邊刃鉗

切割力達到兩倍


透過按下力量按鈕



強大切削能力,適用於較厚的纜線



避免硬切割衝擊,就像使用傳統邊刃鉗的經驗一樣



高級鋼切刃


延長有效壽命



提升工作安全性


符合人體工學的複合式手柄,帶防滑表面

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

長度 (L)

200 mm

長度 (英吋) (L)

8 in

最大中等線直徑切削能力

4,5 mm

最大硬線直徑切削能力

3,5 mm

最大高拉力鋼線直徑切削能力

3,0 mm

最大軟線直徑切削能力

5,0 mm

材料

表面

鍍鉻

接縫類型

搭接接頭

手柄材質

雙成分塑膠

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊