歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

鋼索剪

通用剪線鉗
多功能纜線剪 L:190MM

料號 071403 601

EAN 4053479260273

登入後的客戶價格
鋼索剪

料號 071403 601

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於切割纜線、鋼索與鋼琴弦。
  • 由於具有 V 形切削幾何,因此能達到乾淨切削效果

  • 由於有 PVC 塗層手柄,因此不會滑手

  • 固定裝置可將剪刀固定於閉合位置

  • 整合式夾緊功能,適用於拉出鋼索
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
鋼索,鐵絲網線

最大高拉力鋼線直徑切削能力

2,5 mm

最大 19 HRC 鋼絲直徑切削能力

4 mm

最大硬線直徑切削能力

5 mm

最大軟線直徑切削能力

7 mm

鋁/銅的最大纜線直徑切削能力

5 mm

長度

190 mm

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊