帶磁性的堅固低扭力水準器,具備兩個氣泡管及平滑側表面。提供不同長度可選擇。
易於使用
- 非常強的磁性,可防止在金屬表面上滑動
- 非常平滑的表面,有紅色靜電粉末塗層,方便清潔
- 堅固耐用,適用於各種工作環境
適用於精準作業
- 壓克力玻璃氣泡管架具有內嵌式防腐蝕讀取環,採用螢光氣泡液
- 指示器動作最佳化,即使遇到各種天氣和有波動的溫度,都能精準作業
- 高度抗紫外線,防止液體變色
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
水準器可用於各種領域,例如工程、金屬加工,居家技術安裝或造景和園藝。
![]() | |
長度 (L) | 120 cm |
高度 (H) | 20 mm |
寬度 (B) | 50 mm |
磁鐵數 | 4 Stck(pcs) |
測量精度 (每長度) | 0,5 mm/m |
高架測量的測量精度 (每長度) | 0,75 mm/m |
度數測量精度 | 0.029 度 |
高架測量的度數測量精度 | 0,043 Degree |