透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
料號 0438046
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
適用於固定開關和指示燈、電氣產業、辦公機器、家用電器等
適合軸
6 mm
內徑 (d1)
5,75 mm
外徑 (d2)
16,5 mm
厚度 (s1)
0,6 mm
長釘數
6 Stck(pcs)
材料
彈簧鋼
表面
普通
成形
KS
適合
無槽軸
符合 ROHS 標準
是
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
櫃子把手,A 型
銅鎚 大鐵鎚型
刀袋
精密握鉗 直型頭,超細
彈簧帶夾鉗
緩衝閉合門阻尼器 適用於 Nexis 卡入式與 Impresso 170° 暗裝鉸鏈
儲存盒 (空)
柴油噴射系統清潔劑
帶梅花頭與銷的安全螺絲 因為是梅花起子而類似 ISO 10642,A2 不鏽鋼,素面
帶六角承窩頭的沉頭螺絲 ISO 10642,鋼 8.8,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)