寬砂帶
寬砂帶木材與薄板
寬版KPF乾磨砂紙-捲式-P180-930X1525MM
ZEBRA
料號
0583218152
EAN 4047376035768
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
F 紙基,具備氧化鋁顆粒,半開散射,適用於極高的負載 (例如校正)。可普遍用於所有類型的木材,且適用於研磨三聚氰胺塗層板。
防靜電的能力可使堵塞情況降到最低
這樣使用壽命就會變得極長。
F 紙,半開散射,具備防靜電能力
- 極高的砂帶承載能力 (例如校正)
- 防止砂帶過早堵塞
- 最佳研磨處理
- 研磨產生的粉塵 (細小灰塵) 影響較小
通知
砂帶應存放在乾燥、無霜凍的房間內。不要存放在加熱器、寒冷或潮濕的牆壁、門或窗戶附近,也不要直接放在地板上。建議儲存溫度在 18°C 到 22°C 之間,相對濕度在 45% 到 65% 之間。請保護砂帶免於暴露在陽光直射下。如果可能,在使用之前,請將砂帶儲存在原始包裝中。請以此方式儲存已從包裝中取出的砂帶,以防止變形。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
適用於寬帶打磨機
校正、打磨櫃子的前面板與側面板,以及打磨實木櫃的框架組件。特別適用於薄板、實木 (硬木、軟木、橫紋木、樹脂木) 以及木製材料。
寬度 x 長度 | 930 mm x 1525 mm |
網格大小 | P180 |
抗靜電 | 是 |
散射 | 半開散射 |
襯底材料 | F 重量紙 |
磨蝕媒介材料 | 氧化鋁 |