歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

寬砂帶

寬砂帶木材與薄板
寬版KPF乾磨砂紙-捲式-P150-1300X1900MM
ZEBRA

料號 0583215195
EAN 4047376044609
登入後的客戶價格
寬砂帶

料號 0583215195

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 10 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

F 紙基,具備氧化鋁顆粒,半開散射,適用於極高的負載 (例如校正)。可普遍用於所有類型的木材,且適用於研磨三聚氰胺塗層板。

防靜電的能力可使堵塞情況降到最低


這樣使用壽命就會變得極長。



F 紙,半開散射,具備防靜電能力


  • 極高的砂帶承載能力 (例如校正)

  • 防止砂帶過早堵塞

  • 最佳研磨處理

  • 研磨產生的粉塵 (細小灰塵) 影響較小
通知

砂帶應存放在乾燥、無霜凍的房間內。不要存放在加熱器、寒冷或潮濕的牆壁、門或窗戶附近,也不要直接放在地板上。建議儲存溫度在 18°C 到 22°C 之間,相對濕度在 45% 到 65% 之間。請保護砂帶免於暴露在陽光直射下。如果可能,在使用之前,請將砂帶儲存在原始包裝中。請以此方式儲存已從包裝中取出的砂帶,以防止變形。
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
適用於寬帶打磨機


校正、打磨櫃子的前面板與側面板,以及打磨實木櫃的框架組件。特別適用於薄板、實木 (硬木、軟木、橫紋木、樹脂木) 以及木製材料。

寬度 x 長度

1300 mm x 1900 mm

網格大小

P150

抗靜電

散射

半開散射

襯底材料

F 重量紙

磨蝕媒介材料

氧化鋁

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊