歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

合成高溫潤滑脂 KONTEQ

多用途潤滑脂 KONTEQ
KONTEQ合成高溫潤滑脂

料號 9500004997

EAN 4061975288653

登入後的客戶價格
合成高溫潤滑脂 KONTEQ

料號 9500004997

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

高品質耐高溫潤滑脂

良好耐高溫安定性


良好極壓性與機械穩定性


極佳金屬附著性


抗氧化、抗腐蝕與防鏽性質
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
專用於工業上一般油無法抵抗之長期高溫或溫度循環變化於常溫至及高溫之間的情況。

指示

可配合黃油槍使用

淨重

400 g

皂基

無機

潤滑劑代碼

KPF2K-30

最低/最高溫度條件

-30 to 280 °C

顏色

透明

NLGI 等級/條件

2 / 符合 DIN 51818

基油黏度,運動/條件

65 m²/s / 40°C 時

VKA 焊接負載

2200 N

自生產之日算起的保存期限

36 Month

潤滑劑系統

潤滑脂

氣味

淡淡的氣味

密度

0,949 g/cm³

密度條件

15°C 時

油基黏度條件

40°C 時

最低溫度條件

-30 °C

最高溫度條件

280 °C

捏和針入度條件

符合 DIN ISO 2137

NLGI 等級的條件

符合 DIN 51818

防腐蝕期限條件

符合 DIN 51802

VKA 焊接負載條件

符合 DIN 51350-4,VKA 測試 (內燃機機構)

不含矽樹脂

無酸

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊