透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
多用途潤滑脂 KONTEQKONTEQ高溫黃油 NLGI 0
類似產品
料號 9500005800
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
良好耐高溫安定性
良好極壓性與機械穩定性
極佳金屬附著性
抗氧化、抗腐蝕與防鏽性質
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
專用於工業上一般油無法抵抗之長期高溫或溫度循環變化於常溫至及高溫之間的情況。
可配合黃油槍使用
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
六角螺母,低型材,帶夾緊件 (非金屬嵌件) DIN 985,A2 不鏽鋼,素面
六角承窩頭帽螺絲 ISO 4762/DIN 912,A2-70 不鏽鋼
有機稀釋防凍劑 50%,-35ºC
公制雙開口扳手 DIN 3110/ISO 1085
六角自攻螺絲 DIN 7976,鍍鋅鋼,藍色鈍化 (A2K),C 形 (具備尖端)
扣環 適用於軸,標準設計,A 形 DIN 471,彈簧鋼,磷化上油
內六角止付螺絲-平尾 ISO 4026 A2 不鏽鋼 21H,素面
WNA 100 護耳罩 具有良好隔絕噪音特性及可調整高度的頭帶
Furnace putty 1000
通用型齒輪油80W-90 18公升裝
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。