不含矽的脫模劑
適用於塑膠模具的脫模劑
KONTEQ強矽皂基離型劑 重油性 500ML
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
適用於待上漆射出塑膠模具的脫模劑
- 可以輕鬆進行脫模
- 可進行任何涉及油漆、網版印刷或任何其他形式裝飾的塗層作業
- 成型後元件不除脂處理
- 無異味,工作更舒適
- 可用於鋼鐵、塑膠、彈性體等材料上
- 可洗
有危險。遵循使用時的注意事項。
應用區域
多用途產品,可在困難脫模作業中替代有機矽物質。用於塑膠射出成型。
其他應用,在農業食品工業中,用以防止模具沾粘、潤滑輸送帶和處理導軌和貼體封膜剪斷機。造紙業,壓板處理。印刷業,裁紙機處理。包裝業,輸送帶、導軌和氣泡包裝機處理。
指示
為獲得最佳效果,請確保待處理的表面清潔乾燥、無舊油和油脂。使用前請先搖晃噴霧劑。從 20 至 30 公分的距離在待處理的表面上噴灑薄薄一層。
內容量 | 500 ml |
主要化學成分 | 矽油 |
自生產之日算起的保存期限 | 24 Month |
維持自生產之日算起的保存期限的條件 | 23°C 與 50% 相對濕度時 |
最高溫度條件 | 35 °C |
密度 | 0,84 g/cm³ |
密度條件 | 15°C 時 |
| 技術特性 | 標準 | 值 |
| 彈性體膨脹,在 +70°C 時為 168 h | FTM 791 | 0.5 % |
| 銅條腐蝕法,在 +100°C 時為 24 h | ASTM D 4048 | 1 a |
| 基油冰點 | - | -50°C |