歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

水性切削液 KONTEQ

鑽孔/切削油水溶性的 KONTEQ
水性切削液 200L

料號 9500005001

EAN 4061975748249

登入後的客戶價格
水性切削液 KONTEQ

料號 9500005001

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

高品質的水性切削液

乳化型水溶性金屬加工油,具良好材料適應特性,適合多種金屬材料加工,可為一般機械加工使用。可作為通用型水溶性金屬加工油。



含殺菌劑,克服切削液容易發臭問題,可延長乳化液的使用壽命。

環保配方,不含氯、亞硝酸鹽及重金屬元素。

使用方法: 請先準備自來水,將本水性切削液倒入水裡(油入水)

建議比例 : 一般情況: 1:20 PH:9.3 (折射比:1:10 ----10)

請儲存於陰涼乾燥處,勿儲存於高溫環境下及避免日光直射。
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
可適用於一般金屬材料及鑄鋼、鑄鐵之粗糙和細緻的移屑金屬加工。另可應用在獨立和中央切削液供應系統的加工機台上。

內容量

200 l

顏色

棕色

主要化學成分

加氫處理的石油餾出物

自生產之日算起的保存期限

36 Month

密度

0,88 kg/m³

密度條件

15°C 時

運動油基黏度

38 cSt

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊