布襯砂帶 KGX KGX 適用於木工與金工
織物砂帶,手動砂光機
砂布帶-P40-100X610MM
料號 0675040610
EAN 4024835623049
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
適用於手動砂光機
強力研磨顆粒,可提供
- 最高材料移除效果
- 最少堵塞情況
- 使用壽命長
- 均勻研磨處理
設計:
- X 型織物
- 氧化鋁 (剛玉)
- 合成樹脂黏著劑
- 開放散射
- 特殊波浪形封閉
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
寬度 x 長度 | 100 mm x 610 mm |
網格大小 | P40 |
適當的機器 | Hitachi SB 10 T, Hitachi SB 10 V, Makita 9401, Makita 9402, Makita 9924 DB, Ryobi B-7200 A, Stanley H 494 |
磨蝕媒介材料 | 氧化鋁 (剛玉) |
襯底材料 | X 重量布 |