歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

扣環 適用於鏜孔,JS 形 DIN 472 JS 素面彈簧鋼

DIN 472 磷化上油 JS 型彈簧鋼
孔用C型扣環(內)-DIN472-JS-90X4,0

料號 043990 4
EAN 4052703049707

登入後的客戶價格
扣環 適用於鏜孔,JS 形 DIN 472 JS 素面彈簧鋼

料號 043990 4

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 25 數量
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
適合孔

90 mm

適合凹槽直徑

93,5 mm

外徑 (d1)

95,5 mm

眼寬度 (a1)

10 mm

寬度 (b1)

7,6 mm

厚度 (s1)

4 mm

規範

DIN 472

材料

彈簧鋼

表面

普通

版本

重型設計

成形

JS

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊