歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

扣環 適用於鏜孔,J 形 DIN 472 素面不鏽鋼

DIN 472 普通型不鏽鋼
孔用C型扣環(內)-DIN472-1.4122-D24X1,2

料號 04890224
EAN 4045727128817

登入後的客戶價格
扣環 適用於鏜孔,J 形 DIN 472 素面不鏽鋼

料號 04890224

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 50 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

  • 直徑 ≤100 公釐不鏽鋼 1.4122 公釐

  • 直徑 >100 公釐不鏽鋼 1.4310 公釐
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
適合孔

24 mm

適合凹槽直徑

25.2 mm

外徑 (d1)

25.9 mm

眼寬度 (a1)

4.3 mm

寬度 (b1)

2.6 mm

厚度 (s1)

1.2 mm

規範

DIN 472

材料

不銹鋼,1.4122

表面

素色

版本

標準設計

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊