歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

扣環 適用於鏜孔,J 形 DIN 472 素面不鏽鋼

DIN 472 普通型不鏽鋼
孔用C型扣環(內)-DIN472-1.4122-D10X1,0

料號 04890210
EAN 4045727127810

登入後的客戶價格
扣環 適用於鏜孔,J 形 DIN 472 素面不鏽鋼

料號 04890210

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

  • 直徑 ≤100 公釐不鏽鋼 1.4122 公釐

  • 直徑 >100 公釐不鏽鋼 1.4310 公釐
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
適合孔

10 mm

適合凹槽直徑

10.4 mm

外徑 (d1)

10.8 mm

眼寬度 (a1)

3.2 mm

寬度 (b1)

1.4 mm

厚度 (s1)

1 mm

規範

DIN 472

材料

不銹鋼,1.4122

表面

素色

版本

標準設計

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊