歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

帶碳化鎢刀片的 Ideal 剪刀

帶碳化鎢刀片的 Ideal 剪刀
鈑金剪~左手型

料號 071303 130

EAN 4046778756479

登入後的客戶價格
帶碳化鎢刀片的 Ideal 剪刀

料號 071303 130

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於連續與形狀切削的槓桿鈑金剪刀

由 2 組件塑膠製成的圓形握把


可防止手滑



下方把手由 1 組件塑膠製成


開合把手時,您可以將手指滑到下方把手上



把手高度可防止剪刀從手中滑出


可安全執行鈑金剪



長有效壽命


  • 切割頭由特殊模鍛不銹鋼製成

  • 感應硬化切削邊緣


插入式膠合碳化鎢刀片


經改良的切削性能與長使用壽命



無鋸齒切削幾何


使用不費力,鈑金不會滑動



桿傳輸


帶最小應用力的高切削力
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
適合切削不鏽鋼。

版本

右手切削

長度 (L)

260 mm

切刃長度

28 mm

鈑金的最大切削能力

1,8 mm

不銹鋼的最大切削能力

1,2 mm

此產品的備用零件:
備用零件分類 適用於鈑金剪

鈑金剪 替換用配件組