歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

具備扁平半圓頭與軸環的梅花螺絲

ISO 7380-2 A2 普通型不鏽鋼梅花
半圓法蘭頭星型螺絲-ISO7380/2-A2/070-TX25-M5X16

料號 42145 16
EAN 4050642468733

登入後的客戶價格
具備扁平半圓頭與軸環的梅花螺絲

料號 42145 16

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1000 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

ISO 7380-2,A2-070 不鏽鋼,素面

提高組裝效率



使用六邊形 (TX) 緊固件連接元件時,力會透過驅動器側面較大的表面積傳遞,而不像在六角套筒驅動器中那樣集中在一點上。這具有許多優點:


  • 減少工具磨損

  • 工具不打滑,因為力的分佈最平均
通知

由於其頭部幾何,這些螺絲僅能受限於有限的負載,請參見 DIN EN ISO 3506-1
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
M5

長度 (l1)

16 mm

頭直徑 (dc)

11,8 mm

頭高度 (k1)

3 mm

內起子

TX25

規範

DIN 34805-2

材料

A2 不銹鋼

性能等級

70

表面

普通

頭類型

帶軸環的圓頭

頭細節

配備軸環

擰動類型

內梅花形

螺紋類型

公制螺紋

螺紋成型

標準公制螺紋

螺紋設計

全螺紋

產品類別

A

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊