歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

螺絲,半圓頭

ISO 7380-1 普通鋼 012.9
半圓頭內六角螺栓-ISO7380/1-012.9-IH3-M5X12

料號 006050512
EAN 4062856034635

登入後的客戶價格
螺絲,半圓頭

料號 006050512

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1000 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

ISO 7380-1,普通鋼 012.9
通知

由於其頭部幾何,這些螺絲僅能受限於有限的負載,請參見 DIN EN ISO 898-1

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

螺紋類型 x 標稱直徑 (d1)

M5

長度 (l1)

12 mm

頭直徑 (dk)

9.14 mm

頭高度 (k1)

2.50 mm

規範

ISO 7380-1

材料

性能等級

012.9

表面

普通

頭類型

半圓頭

頭細節

0 - 不適用

擰動類型

六角承窩

內起子

HS3

螺紋類型

公制螺紋

螺紋成型

標準公制螺紋

產品類別

A

建築產品

0 - 不適用

EC 符合性聲明 (CE)

0 - 不適用

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊