ISO 7380-1,普通鋼 012.9
通知
由於其頭部幾何,這些螺絲僅能受限於有限的負載,請參見 DIN EN ISO 898-1
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
螺紋類型 x 標稱直徑 (d1) | M4 |
長度 (l1) | 12 mm |
頭直徑 (dk) | 7,24 mm |
頭高度 (k1) | 1,95 mm |
規範 | ISO 7380-1 |
材料 | 鋼 |
性能等級 | 012.9 |
表面 | 普通 |
頭類型 | 半圓頭 |
擰動類型 | 六角承窩 |
內起子 | HS2.5 |
螺紋類型 | 公制螺紋 |
螺紋成型 | 標準公制螺紋 |
產品類別 | A |
符合 ROHS 標準 | 是 |