歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

帶扁平半圓頭與六角承窩的螺絲

ISO 7380-1 鋼 010.9 銀色鋅片塗裝
半圓頭內六角螺絲-ISO7380/1-010.9-ZFSHL-M10X25

料號 425241025
EAN 4056807149738

登入後的客戶價格
帶扁平半圓頭與六角承窩的螺絲

料號 425241025

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

ISO 7380-1,鋼,強度等級 10.9,鋅片塗層,銀色 (ZFSHL)

鋅片塗層為無鉻 (VI) 腐蝕保護塗層,適用於商用車組件、建築機械、農用車與設備,以及在車輛建構等級上有防腐蝕需求的其他所有領域。



ZFSHL 的抗腐蝕性為:


  • 直徑 ≥ M6 - 480h*

  • 直徑 ≥ M10 - 720h*


  • * 準則值:在螺紋未接受鹽霧噴灑測試的點沒有發生基礎金屬腐蝕現象,符合 DIN EN ISO 9227 NSS。


  • ZFSHL 這個名稱是指以下腐蝕塗層:


    • 鋅片塗層,帶頂部塗層,銀色,潤滑摩擦值可調整。

    • 由於頂部塗層含有整合潤滑粒子,因此經調整的摩擦係數範圍從 0.09μ - 0.14μ

    通知

    由於其頭部幾何,這些螺絲僅能承受有限的負載,請參見 DIN EN ISO 898-1

    產品資訊

    資料表(X)

    認證/ 相關文件資料

     | 

     | 

    螺紋類型 x 標稱直徑 (d1)

    M10

    長度 (l1)

    25 mm

    頭直徑 (dk)

    17,5 mm

    頭高度 (k1)

    5,5 mm

    規範

    ISO 7380-1

    材料

    性能等級

    010.9

    表面

    片狀鋅銀色

    防腐蝕期限

    720 h

    頭類型

    圓頭

    擰動類型

    六角承窩

    內起子

    HS6

    螺紋類型

    公制螺紋

    螺紋成型

    標準公制螺紋

    產品類別

    A

    符合 ROHS 標準

    料號
    客戶材料編號

    危險材料

    產品資訊

    資料表()

    資料表 ()

    CAD 資料  | 

    認證/ 相關文件資料

     | 

     | 

    技術資訊