歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

平墊圈 配備大外徑

ISO 7093-1 200 HV 熱浸鍍鋅鋼
平墊圈-ISO7093-1-200HV-(TZN)-10

料號 04169110
EAN 4055375965191

登入後的客戶價格
平墊圈 配備大外徑

料號 04169110

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 200 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

ISO 7093-1 200 HV 熱浸鍍鋅鋼
  • 產品等級 A

  • 硬度等級 200 HV

  • 取代 DIN 9021
通知DIN 9021 已由國際標準 DIN EN ISO 7093-1 所取代。標稱大小 2.5 與 7 不再包含在 DIN EN ISO 7093-1 中,因此以 DIN 9021 保持有效狀態。DIN EN ISO 4014 中直徑為 M10、M12、M14 與 M22 的扳手大小已在 DIN 931 之外進行變更。因此這些直徑的產品同時符合 DIN 931 與 DIN EN ISO。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

適合螺紋

M10

內徑 (d1)

10.5 mm

外徑 (d2)

30 mm

厚度 (h1)

2.5 mm

規範

ISO 7093-1

材料

表面

熱浸鍍鋅

維氏硬度,HV

200 HV

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊