歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

具倒角的平墊圈

ISO 7090 A4 普通型不鏽鋼,200 HV
平墊圈-ISO7090-A4-200HV-5

料號 464482615
EAN 4046777358582

登入後的客戶價格
具倒角的平墊圈

料號 464482615

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1000 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

ISO 7090 A4 普通型不鏽鋼,200 HV,普通型
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

CAD 資料 (登入後可用)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

適合螺紋

M5

內徑 (d1)

5,3 mm

外徑 (d2)

10 mm

厚度 (h1)

1 mm

規範

ISO 7090

材料

A4 不銹鋼

維氏硬度,HV

200 HV

表面

普通

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊