透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
ISO 7090 青銅鋼 200HV平墊圈-ISO7090-200HV-(BRU)-3
類似產品
料號 46422063
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
適合螺紋
M3
內徑 (d1)
3,2 mm
外徑 (d2)
7 mm
厚度 (h1)
0,5 mm
規範
ISO 7090
材料
鋼
維氏硬度,HV
200 HV
表面
磨光
符合 ROHS 標準
是
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
帶截錐的六角承窩固定螺絲 ISO 4026 鋼 45H,鍍鋅藍色鈍化 (A2K)
適用於盲孔的 HSCo 綠環機械螺絲攻 DIN 371/376
液壓壓接工具,WHK 60/22 適用於半殼壓接嵌件,寬度 22 mm
螺紋最高至頭端的六角螺栓 ISO 4017,鋼 8.8,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)
機械螺絲攻 HSCo Longlife 藍環錫盲孔 DIN 371/376
隨機軌道砂光機,壓縮空氣
1/2 英吋擴展頭
TIME-SERT® 牙套安裝桿
直角尺 精度符合 DIN 875 1 級標準,以碳鋼製造
螺紋滾製螺絲
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。