歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

具倒角的平墊圈

ISO 7090 鍍鋅鋼 200 HV
平墊圈-ISO7090-200HV-(A2K)-5

料號 5149975
EAN 4046777386721

登入後的客戶價格
具倒角的平墊圈

料號 5149975

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1000 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

ISO 7090 鋼,200 HV,鍍鋅
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
適合螺紋

M5

成形

0 - 不適用

內徑 (d1)

5.3 mm

外徑 (d2)

10 mm

厚度 (h1)

1 mm

規範

ISO 7090

材料

維氏硬度,HV

200 HV

表面

鍍鋅

符合 ROHS 標準

適合

0 - 不適用

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊