歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

無倒角的平墊圈

ISO 7089 不銹鋼,A4,200 HV,裸色
平墊圈-ISO7089-A4-200HV-8

料號 464482608
EAN 4056807086200

登入後的客戶價格
無倒角的平墊圈

料號 464482608

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

ISO 7089 A4 普通型不鏽鋼,200 HV,普通型
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
適合螺紋

M8

內徑 (d1)

8,4 mm

外徑 (d2)

16 mm

厚度 (h1)

1,6 mm

規範

ISO 7089

材料

A4 不銹鋼

維氏硬度,HV

200 HV

表面

普通

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊