透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
ISO 7089 普通鋼,200 HV平墊圈-ISO7089-200HV-4
類似產品
料號 46418064
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
適合螺紋
M4
成形
0 - 不適用
內徑 (d1)
4.3 mm
外徑 (d2)
9 mm
厚度 (h1)
0.8 mm
規範
ISO 7089
材料
鋼
維氏硬度,HV
200 HV
表面
普通
符合 ROHS 標準
是
適合
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
端子退除器 適用於配備兩個對稱排列鎖耳的連接件
麻花鑽頭 HSCO DIN 338 RN 型
隔板 儲存盒可縱向及橫向分隔
帶下方頭的六角承窩頭帽螺絲 DIN 7984,鋼 8.8,素面
wSafe® 2000 氣動安全接頭 帶外螺紋
單手棘輪刀具
平墊圈 六角螺栓和螺帽用 DIN 125,A2 不鏽鋼
6孔黏扣式乾磨砂紙 AM LINE (6吋)
夾緊銷/夾緊套筒,一字,重型設計 ISO 8752 素面彈簧鋼
卡簧鉗,B 形 適用於軸扣環
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。