歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

圓柱頭螺絲 帶六角承窩

ISO 4762/DIN 912 A4 70 普通型不鏽鋼
圓柱頭內六角螺絲-ISO4762-A4/70-HS4-M5X50

料號 00975 50
EAN 4045727401415

登入後的客戶價格
圓柱頭螺絲 帶六角承窩

料號 00975 50

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 200 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

ISO 4762/DIN 912,≤ M24 A4-70 不鏽鋼,≥ M24 A4-70 不銹鋼
通知

ISO 4762 取代了 DIN 912 | 有一些相似性 | 標稱範圍已變更 | 細螺紋移至 ISO 12474。
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
M5

長度 (l1)

50 mm

頭直徑 (dk)

8,5 mm

頭高度 (k1)

5 mm

規範

ISO 4762

材料

A4 不銹鋼

性能等級

70

表面

普通

符合 ROHS 標準

頭類型

承窩頭

擰動類型

六角承窩

內起子 (s1)

HS4

螺紋類型

公制螺紋

螺紋成型

標準公制螺紋

產品類別

A

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊