歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

圓柱頭內六角螺絲

ISO 4762/DIN 912,鋼 8.8,鋅片塗裝,銀色
圓柱頭內六角螺絲-ISO4762-8.8-(ZFSHL)-M12X35

料號 414941235
EAN 4054458003478

登入後的客戶價格
圓柱頭內六角螺絲

料號 414941235

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

ISO 4762,鋼,強度等級 8.8,鋅片塗層,銀色 (ZFSHL)

鋅片塗裝為無六價鉻腐蝕保護塗層,適用於商用車組件、建築機械、農用車與設備,以及在車輛建構等級上有防腐蝕需求的其他所有領域。



ZFSHL 的抗腐蝕性能如下:


  • 直徑 ≥ M6 - 480h*

  • 直徑 ≥ M10 - 720h*


  • * 引導值:鹽霧測試在無螺紋處沒有發生基礎金屬腐蝕現象,符合 DIN EN ISO 9227 NSS。


  • ZFSHL 抗腐蝕塗層說明如下:


    • 鋅片塗裝,具備頂部塗層,銀色,可潤滑調整摩擦係數。

    • 由於頂部塗層含有整合潤滑粒子,因此經調整的摩擦係數範圍為 0.09μ – 0.14μ

    通知

    ISO 4762 取代了 DIN 912 | 有一些相似性 | 標稱範圍已變更 | 細牙螺紋移至 ISO 12474。

    產品資訊

    資料表(X)

    認證/ 相關文件資料

     | 

     | 

    螺紋類型 x 標稱直徑 (d1)

    M12

    長度 (l1)

    35 mm

    頭直徑 (dk)

    18 mm

    頭高度 (k1)

    12 mm

    規範

    ISO 4762

    材料

    性能等級

    8.8

    表面

    片狀鋅銀色

    符合 ROHS 標準

    防腐蝕期限

    720 h

    頭類型

    承窩頭

    擰動類型

    六角承窩

    內起子 (s1)

    HS10

    螺紋類型

    公制螺紋

    螺紋成型

    標準公制螺紋

    產品類別

    A

    料號
    客戶材料編號

    危險材料

    產品資訊

    資料表()

    資料表 ()

    CAD 資料  | 

    認證/ 相關文件資料

     | 

     | 

    技術資訊