ISO 4762,鋼,強度等級 8.8,鋅片塗層,銀色 (ZFSHL)
鋅片塗裝為無六價鉻腐蝕保護塗層,適用於商用車組件、建築機械、農用車與設備,以及在車輛建構等級上有防腐蝕需求的其他所有領域。
ZFSHL 的抗腐蝕性能如下:
- 直徑 ≥ M6 - 480h*
- 直徑 ≥ M10 - 720h*
ZFSHL 抗腐蝕塗層說明如下:
- 鋅片塗裝,具備頂部塗層,銀色,可潤滑調整摩擦係數。
- 由於頂部塗層含有整合潤滑粒子,因此經調整的摩擦係數範圍為 0.09μ – 0.14μ
通知
ISO 4762 取代了 DIN 912 | 有一些相似性 | 標稱範圍已變更 | 細牙螺紋移至 ISO 12474。
螺紋類型 x 標稱直徑 (d1) | M10 |
長度 (l1) | 40 mm |
頭直徑 (dk) | 16 mm |
頭高度 (k1) | 10 mm |
規範 | ISO 4762 |
材料 | 鋼 |
性能等級 | 8.8 |
表面 | 片狀鋅銀色 |
符合 ROHS 標準 | 是 |
防腐蝕期限 | 720 h |
頭類型 | 承窩頭 |
擰動類型 | 六角承窩 |
內起子 (s1) | HS8 |
螺紋類型 | 公制螺紋 |
螺紋成型 | 標準公制螺紋 |
產品類別 | A |