歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

圓柱頭內六角螺絲

通過 ISO 4762 鍍鋅鋼 8.8 鍍層標準。
圓柱頭內六角螺絲-ISO4762-8.8-HS6-(VZD)-M8X45

料號 414958 45
EAN 4058794257434

登入後的客戶價格
圓柱頭內六角螺絲

料號 414958 45

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 200 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

ISO 4762,鋼 8.8,鍍鋅,厚膜鈍化 VZD

無鍍鋅鉻 (VI) 鋅厚膜不易起化學變化 (VZD) 的連接構件為含鉻 (VI) 的表面提供未來無憂的選擇。塗層由在鉻 (III) 基上的不易起化學變化的鋅層構成。



優點總覽:



  • A2C 或 A3C 的無鉻 (VI) 選擇

  • 熱容量最高可達 120°C

  • 平均塗層分配
通知

ISO 4762 取代了 DIN 912 | 有一些相似性 | 標稱範圍已變更 | 細螺紋移至 ISO 12474。

產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

螺紋類型 x 標稱直徑 (d1)

M8

長度 (l1)

45 mm

頭直徑 (dk)

13 mm

頭高度 (k1)

8 mm

規範

ISO 4762

材料

性能等級

8.8000000000000007

表面

不易起化學變化的鍍鋅厚膜

符合 ROHS 標準

防腐蝕期限

192 h

鎖定裝置的操作原則

0 - 不適用

鎖定功能

0 - 不適用

頭類型

圓柱頭

頭細節

0 - 不適用

擰動類型

六角承窩

內起子 (s1)

IS6

螺紋類型

公制螺紋

螺紋成型

標準公制螺紋

螺紋設計

0 - 不適用

版本

0 - 不適用

產品類別

A

應用區域

0 - 不適用

管制區

0 - 不適用

建築產品

0 - 不適用

EC 符合性聲明 (CE)

0 - 不適用

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊