歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

六角承窩頭帽螺絲

ISO 4762/DIN 912 片狀鋅鋼 12.9,銀色
圓柱頭內六角螺絲-ISO4762-12.9-(ZFSHL)-M8X70

料號 416648 70
EAN 4046777790108

登入後的客戶價格
六角承窩頭帽螺絲

料號 416648 70

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 50 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

ISO 4762 12.9 鋼,片狀鋅,銀色 (ZFSHL)

片狀鋅塗層為無鉻 (VI) 腐蝕保護塗層,適用於商用車組件、建築機械、農用車與設備,以及在車輛建構等級上有防腐蝕需求的其他所有領域。



ZFSHL 的抗腐蝕為:


  • 直徑 ≥ M6 - 480h*

  • 直徑 ≥ M10 - 720h*


  • * 引導值:在螺紋未接受鹽霧噴灑測試的點沒有發生基礎金屬腐蝕現象,符合 DIN EN ISO 9227 NSS。


  • ZFSHL 這個名稱是指以下腐蝕塗層:


    • 片狀鋅塗層,帶頂部塗層,銀色,潤滑摩擦值可調整。

    • 由於頂部塗層含有整合潤滑粒子,因此經調整的摩擦係數範圍從 0.09μ – 0.14μ

    通知

    ISO 4762 取代了 DIN 912 | 有一些相似性 | 標稱範圍已變更 | 細螺紋移至 ISO 12474。
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
    M8

    長度 (l1)

    70 mm

    頭直徑 (dk)

    13 mm

    頭高度 (k1)

    8 mm

    規範

    ISO 4762

    材料

    性能等級

    12.9

    表面

    片狀鋅銀色

    符合 ROHS 標準

    防腐蝕期限

    480 h

    頭類型

    承窩頭

    擰動類型

    六角承窩

    內起子 (s1)

    HS6

    螺紋類型

    公制螺紋

    螺紋成型

    標準公制螺紋

    產品類別

    A

    料號
    客戶材料編號

    危險材料

    產品資訊

    資料表()

    資料表 ()

    CAD 資料  | 

    認證/ 相關文件資料

     | 

     | 

    技術資訊