ISO 4762 12.9 鋼,片狀鋅,銀色 (ZFSHL)
片狀鋅塗層為無鉻 (VI) 腐蝕保護塗層,適用於商用車組件、建築機械、農用車與設備,以及在車輛建構等級上有防腐蝕需求的其他所有領域。
ZFSHL 的抗腐蝕為:
- 直徑 ≥ M6 - 480h*
- 直徑 ≥ M10 - 720h*
ZFSHL 這個名稱是指以下腐蝕塗層:
- 片狀鋅塗層,帶頂部塗層,銀色,潤滑摩擦值可調整。
- 由於頂部塗層含有整合潤滑粒子,因此經調整的摩擦係數範圍從 0.09μ – 0.14μ
通知
ISO 4762 取代了 DIN 912 | 有一些相似性 | 標稱範圍已變更 | 細螺紋移至 ISO 12474。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
螺紋類型 x 標稱直徑 (d1) | M14 |
長度 (l1) | 50 mm |
頭直徑 (dk) | 21 mm |
頭高度 (k1) | 14 mm |
規範 | ISO 4762 |
材料 | 鋼 |
性能等級 | 12.9 |
表面 | 片狀鋅銀色 |
符合 ROHS 標準 | 是 |
防腐蝕期限 | 720 h |
頭類型 | 承窩頭 |
擰動類型 | 六角承窩 |
內起子 (s1) | HS12 |
螺紋類型 | 公制螺紋 |
螺紋成型 | 標準公制螺紋 |
產品類別 | A |