透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
螺絲,帶六角承窩的圓柱頭,其他內六角頭螺栓-ISO4762-12.9-IH8-DC-M10X75-BOM
類似產品
料號 413531075
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
長度 (l1)
75 mm
頭直徑 (dk)
16 mm
頭高度 (k1)
10 mm
規範
ISO 4762
材料
鋼
性能等級
12.9
表面
片狀鋅,銀色
頭類型
承窩頭
內起子 (s1)
HS8
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
墊圈 DIN 1440,A2 不鏽鋼,素面,適用於螺栓
O 型環,公制
HSS 機器鋸片 適用於鋼鋸機
適用 TIME-SERT® 的螺紋刀具 以 HSS 製成
麻花鑽頭 HSS DIN 338 RN 型 130°
梅花頭盤頭螺絲 ISO 14583,A2-70 不鏽鋼,素面
空範圍 4.4.2 格柵泡棉系統置物箱
螺紋最高至頭端的六角螺栓
具備梅花頭的沉頭螺絲 ISO 14581,A2-070 不鏽鋼,素面
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。