歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

六角承窩頭帽螺絲

ISO 4762/DIN 912 Dacromet 鋼 12.9 500 A
內六角頭螺栓-ISO4762-12.9-IH6-DC-M8X35-BOM

料號 413538 35
EAN 4061975741882

登入後的客戶價格
六角承窩頭帽螺絲

料號 413538 35

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

ISO 4762,鋼 12.9,片狀鋅,銀色,Dacromet 500 A
通知

ISO 4762 取代 DIN 912 | 兩者有一些相似性 | 標稱範圍已變更 | 細螺紋移至 ISO 12474。
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
M8

長度 (l1)

35 mm

頭直徑 (dk)

13 mm

頭高度 (k1)

8 mm

規範

ISO 4762

材料

性能等級

12.9

表面

片狀鋅,銀色

符合 ROHS 標準

頭類型

承窩頭

擰動類型

六角承窩

內起子 (s1)

HS6

螺紋類型

公制螺紋

螺紋成型

標準公制螺紋

產品類別

A

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊