歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

螺絲,帶六角承窩的圓柱頭,其他

螺絲,帶六角承窩的圓柱頭,其他
內六角頭螺栓-ISO4762-12.9-IH6-DC-M8X16-BOM

料號 413530816
EAN 4061975729132

登入後的客戶價格
螺絲,帶六角承窩的圓柱頭,其他

料號 413530816

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 200 數量
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
16 mm

頭直徑 (dk)

13 mm

頭高度 (k1)

8 mm

規範

ISO 4762

材料

性能等級

12.9

表面

片狀鋅,銀色

頭類型

承窩頭

內起子 (s1)

HS6

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊