透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
螺絲,帶六角承窩的圓柱頭,其他內六角頭螺栓-ISO4762-12.9-IH14-DC-M16X65-BOM
類似產品
料號 413531665
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
長度 (l1)
65 mm
頭直徑 (dk)
24 mm
頭高度 (k1)
16 mm
規範
ISO 4762
材料
鋼
性能等級
12.9
表面
片狀鋅,銀色
頭類型
承窩頭
內起子 (s1)
HS14
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
一字圓柱頭 DIN 84,A2 不鏽鋼,素面
C 6.3 一字起子頭 (1/4 英吋)
螺紋最高至頭端的六角螺栓 ISO 4017,A4-70 不鏽鋼,素面
平式連接件接點 MCP 1.5
TIGERFLEX® 防切割手套 W-250 C 級
平墊圈 六角螺栓和螺帽用 DIN 125,A2 不鏽鋼
T 形軟管連接件
1/2 英吋衝擊套筒扳手插件 雙六角,公制,短型
適用於多孔桌面的夾緊螺栓 適用於快速夾鉗
麻花鑽頭 HSS DIN 338 RN 型 130°
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。