透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
螺絲,帶六角承窩的圓柱頭,其他內六角頭螺栓-ISO4762-12.9-IH12-DC-M14X55-BOM
類似產品
料號 413531455
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
長度 (l1)
55 mm
頭直徑 (dk)
21 mm
頭高度 (k1)
14 mm
規範
ISO 4762
材料
鋼
性能等級
12.9
表面
片狀鋅,銀色
頭類型
承窩頭
內起子 (s1)
HS12
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
開口銷 ISO/WN 1234 鍍鋅鋼
麻花鑽頭 HSS DIN 338 RN 型 130°
絕緣環 適用於平插接頭
沉孔,黃/藍環,HSS 90° DIN 335 C
鉤環泡棉襯墊具有彈性 旋轉拋光機
W-200 防切割手套,C 級
熱收縮壓接環連接件
梅花螺絲起子 配備圓柄
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。